詳細表示

このページのURL:

品番 : EA508AB-41

品名 : 25L 樹脂製ドラム型容器(バンドタイプ)

仕様

メーカー 三甲(サンコー) 型番 850005-01
商品名 PDO 25L-1 容量 25L
外寸(mm) φ296×521 重量(kg) 1.84
開口部 内径:φ239mm 材質 超高分子量PE
フタはスチール製バンドでしっかり固定され、粉体輸送に最適です
追加説明
カタログ価格

5,480 (税抜)/ 6,028 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/14 13:55現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1540ページ
バリエーション一覧
EA508AB-41 25L 樹脂製ドラム型容器(バンドタイプ)
EA508AB-42 60L 樹脂製ドラム型容器(バンドタイプ)
ウェブカタログ画像
  • 単位:mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top