品番 : EA508AB-42
品名 : 60L 樹脂製ドラム型容器(バンドタイプ)
仕様
| メーカー | 三甲(サンコー) | 型番 | 850054-01 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | PDO 60L-1 | 容量 | 60L |
| 外寸(mm) | φ400×618 | 重量(kg) | 3.7 |
| 開口部 | 内径:φ328mm | 材質 | 超高分子量PE |
| 大型のハンドルでハンドリングがし易く持ち運びが楽に行えます | |||
| フタはスチール製バンドでしっかり固定され粉体輸送に最適です | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
14,800 円(税抜)/ 16,280 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/08/14 17:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1540ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA508AB-41 25L 樹脂製ドラム型容器(バンドタイプ) |
| EA508AB-42 60L 樹脂製ドラム型容器(バンドタイプ) |
ウェブカタログ画像
拡大
