品番 : EA508AF-111
品名 : φ20.0x43.5mm/ 5mlポリ容器(押込フタ式/10個
仕様
| メーカー | 瑞穂化成工業 | 型番 | 0430 |
|---|---|---|---|
| 容量 | 5ml | 胴径 | 20㎜ |
| 高さ | 43.5㎜ | 内径 | 19㎜ |
| 材質 | 本体:ポリスチレン(PS) キャップ:ポリエチレン(PE) |
入数 | 10個 |
| 押込フタ式 | |||
| 透明性に優れています | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
880 円(税抜)/ 968 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 14 (2026/11/06 11:13現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 1539ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大

※画像は代表画像です