詳細表示

このページのURL:

品番 : EA508AF-13

品名 : φ28.0x63.5mm/ 25ml ポリ容器(押込フタ式)

仕様

メーカー 瑞穂化成工業 型番 0433
容量 25ml 胴径 28㎜
高さ 63.5㎜ 内径 27㎜
材質 本体:ポリスチレン(PS)
キャップ:ポリエチレン(PE)
入数 1個
押込フタ式
透明性に優れています
追加説明
カタログ価格

140 円(税抜)/ 154 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/10/25 08:21現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1539ページ
バリエーション一覧
EA508AF-11 φ20.0x43.5mm/ 5ml ポリ容器(押込フタ式)
EA508AF-12 φ25.5x46.5mm/ 10ml ポリ容器(押込フタ式)
EA508AF-13 φ28.0x63.5mm/ 25ml ポリ容器(押込フタ式)
EA508AF-14 φ36.5x74.0mm/ 50ml ポリ容器(押込フタ式)
EA508AF-111 φ20.0x43.5mm/ 5mlポリ容器(押込フタ式/10個
EA508AF-112 φ25.5x46.5mm/ 10mlポリ容器(押込フタ式/10個
EA508AF-113 φ28.0x63.5mm/ 25mlポリ容器(押込フタ式/10個
EA508AF-114 φ36.5x74.0mm/ 50mlポリ容器(押込フタ式/10個
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • ※品番によってサイズが異なります。
  • A:27㎜   W:28㎜   H:63.5㎜

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top