詳細表示

このページのURL:

品番 : EA508AJ-10C

品名 : φ145x300mm/ 3.0L 広口ポリ容器(中蓋付/5個

仕様

メーカー 瑞穂化成工業 型番 0091
容量(L) 3 胴径(mm) 145
高さ(mm) 300 入数 5個
材質 ポリエチレン フタ内径 85mm
重量 264g
中ぶた付
ふたは、ねじ式
高品質のポリエチレン容器で、肉厚のネジキャップで優れた密閉性も実現しました。
追加説明
カタログ価格

6,040 (税抜)/ 6,644 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2025/10/18 19:27現在)

商品入数 5 販売単位 St
バリエーション一覧
EA508AJ-9 φ126x245mm/ 2.0L 広口ポリ容器(中蓋付)
EA508AJ-10 φ145x300mm/ 3.0L 広口ポリ容器(中蓋付)
EA508AJ-11 φ170x325mm/ 5.0L 広口ポリ容器
EA508AJ-9B φ126x245mm/ 2.0L 広口ポリ容器(中蓋付/6個
EA508AJ-10C φ145x300mm/ 3.0L 広口ポリ容器(中蓋付/5個
EA508AJ-11C φ170x325mm/ 5L 広口ポリ容器(中蓋付/5個)
ウェブカタログ画像
※5個入り
  • ※5個入り
  • 中蓋
  • 中蓋
  • サイズ(mm)\nA:85、W:145、H:300

資料

カタログ
  1. PDF
RoHS
  1. PDF
  2. PDF
  3. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top