品番 : EA508AJ-11C
品名 : φ170x325mm/ 5.0L 広口ポリ容器(中蓋付/5個
仕様
| メーカー | 瑞穂化成工業 | 型番 | 0092 |
|---|---|---|---|
| 容量 | 5L | 胴径 | 170mm |
| 高さ | 325mm | フタ内径 | 85mm |
| 材質 | ポリエチレン | 入数 | 5個 |
| 高品質のポリエチレン容器 | |||
| 中栓付き | |||
| ふたは、ねじ式 | |||
| RoHS10物質対応 | |||
| ※目盛は付いていません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,580 円(税抜)/ 8,338 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/08/09 02:55現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 1540ページ | ||||
