品番 : EA508AJ-142
品名 : 100x99.5x264mm/ 2.0L ポリ容器
仕様
| 容量 | 2050ml | サイズ | 100×99.5×264(H)mm |
|---|---|---|---|
| 口内径 | φ23mm | 材質 | HDPE(高密度ポリエチレン) |
| 重量 | 125g | ||
| ふたはネジ式 | |||
| アルコール製剤(エタノール製剤)(約80%含有まで)使用可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
655 円(税抜)/ 721 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 44 (2026/08/12 20:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1540ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA508AJ-141 93x 145x222mm/ 2.0L ポリ容器 |
| EA508AJ-142 100x99.5x264mm/ 2.0L ポリ容器 |
| EA508AJ-143 100x 178x238mm/ 3.0L ポリ容器 |
| EA508AJ-144 126x 174x262mm/ 4.0L ポリ容器 |
