詳細表示

このページのURL:

品番 : EA508AJ-143

品名 : 100x 178x238mm/ 3.0L ポリ容器

仕様

容量 3358ml サイズ 100×178×238(H)mm
口内径 φ29mm 材質 HDPE(高密度ポリエチレン)
重量 202g
ふたはネジ式
アルコール製剤(エタノール製剤)(約80%含有まで)使用可能
追加説明
カタログ価格

800 円(税抜)/ 880 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 42

(2026/11/15 18:16現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1540ページ
バリエーション一覧
EA508AJ-141 93x 145x222mm/ 2.0L ポリ容器
EA508AJ-142 100x99.5x264mm/ 2.0L ポリ容器
EA508AJ-143 100x 178x238mm/ 3.0L ポリ容器
EA508AJ-144 126x 174x262mm/ 4.0L ポリ容器
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top