品番 : EA508AK-45
品名 : φ126x245mm/ 2L 遮光型広口ポリ容器
仕様
| メーカー | 瑞穂化成工業 | 型番 | 0090BR |
|---|---|---|---|
| 容量 | 2L | 胴径 | 126㎜ |
| 高さ | 245㎜ | フタ内径 | 85mm |
| 材質 | ポリエチレン | 重量 | 174.1g |
| 中栓付き | |||
| ふたは、ねじ式 | |||
| 遮光性に優れています。 | |||
| RoHS10物質対応 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
950 円(税抜)/ 1,045 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/12 16:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1540ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA508AK-45 φ126x245mm/ 2L 遮光型広口ポリ容器 |
| EA508AK-46 φ145x300mm/ 3L 遮光型広口ポリ容器 |
| EA508AK-47 φ170x325mm/ 5L 遮光型広口ポリ容器 |
ウェブカタログ画像
拡大
