品番 : EA508AK-47
品名 : φ170x325mm/ 5L 遮光型広口ポリ容器
仕様
メーカー | 瑞穂化成工業 | 型番 | 0092BR |
---|---|---|---|
容量(L) | 5 | 胴径(mm) | 170 |
高さ(mm) | 325 | 材質 | ポリエチレン |
フタ内径 | 85mm | 重量 | 389.6g |
中ぶた付 | |||
ふたは、ねじ式 | |||
遮光性に優れています。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,660 円(税抜)/ 2,926 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/10/19 01:42現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1592ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA508AK-45 φ126x245mm/ 2L 遮光型広口ポリ容器 |
EA508AK-46 φ145x300mm/ 3L 遮光型広口ポリ容器 |
EA508AK-47 φ170x325mm/ 5L 遮光型広口ポリ容器 |
EA508AK-48 φ218x390mm/10L 遮光型広口ポリ容器 |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)