詳細表示

このページのURL:

品番 : EA508AK-48

品名 : φ218x390mm/10L 遮光型広口ポリ容器

仕様

メーカー 瑞穂化成工業 型番 0093BR
容量(L) 10 胴径(mm) 218
高さ(mm) 390 材質 ポリエチレン
フタ内径 99mm 重量 764.28g
中ぶた付
ふたは、ねじ式
遮光性に優れています。
追加説明
カタログ価格

4,160 (税抜)/ 4,576 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/09/18 01:30現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1592ページ
バリエーション一覧
EA508AK-45 φ126x245mm/ 2L 遮光型広口ポリ容器
EA508AK-46 φ145x300mm/ 3L 遮光型広口ポリ容器
EA508AK-47 φ170x325mm/ 5L 遮光型広口ポリ容器
EA508AK-48 φ218x390mm/10L 遮光型広口ポリ容器
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top