品番 : EA508AM-1
品名 : φ 60x37mm/ 85ml シール容器(ポリエチレン)
仕様
| サイズ | 外寸:φ60×37(H)mm 内寸:φ58×33(H)mm |
材質 | 本体:スチロール、フタ:ポリエチレン |
|---|---|---|---|
| 容量(ml) | 85 | ||
| フタは、はめ込み式 | |||
| 追加説明 |
●本体は透明で中身が見やすく、フタがポリエチレンなので、密閉度にも優れています。 (2013/11/22 0838) |
|---|
| カタログ価格 |
95 円(税抜)/ 105 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 373 (2026/06/29 16:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1541ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
