詳細表示

このページのURL:

品番 : EA508AM-4

品名 : φ110x68mm/550ml シール容器(ポリエチレン)

仕様

材質 本体:スチロール、フタ:ポリエチレン 容量(ml) 550
サイズ 外寸:φ110×68(H)mm
内寸:φ107×64(H)mm
フタは、はめ込み式
追加説明 ●本体は透明で中身が見やすく、フタがポリエチレンなので、密閉度にも優れています。 (2013/11/22 0838)
カタログ価格

310 円(税抜)/ 341 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 18

(2026/09/28 21:35現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1541ページ
バリエーション一覧
EA508AM-1 φ 60x37mm/ 85ml シール容器(ポリエチレン)
EA508AM-2 φ 80x47mm/200ml シール容器(ポリエチレン)
EA508AM-3 φ 95x58mm/380ml シール容器(ポリエチレン)
EA508AM-4 φ110x68mm/550ml シール容器(ポリエチレン)
EA508AM-5 φ130x77mm/900ml シール容器(ポリエチレン)
ウェブカタログ画像
  • 外寸:φ110×68(H)mm\n内寸:φ107×64(H)mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top