詳細表示

このページのURL:

品番 : EA508AM-32

品名 : φ67x 81mm/150ml 広口ポリ容器

仕様

メーカー 瑞穂化成工業 型番 2021
容量 150ml 胴径 67mm
高さ 81mm フタ内径 57mm
耐熱温度 80℃ 材質 本体・キャップ:ポリプロピレン(PP)
中栓:ポリエチレン(PE)
入数 1個
口径の広いポリプロピレン製の容器
フタは、ねじ式
内部に突起が無く、ペースト状の物でも全部取り出すことができます。
中栓付で、サンプル容器や小物の輸送容器として使用できます。
追加説明
カタログ価格

290 (税抜)/ 319 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/08/12 20:04現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1538ページ
バリエーション一覧
EA508AM-31 φ67x 64mm/105ml 広口ポリ容器
EA508AM-32 φ67x 81mm/150ml 広口ポリ容器
EA508AM-33 φ83x 81mm/250ml 広口ポリ容器
EA508AM-34 φ83x 99mm/310ml 広口ポリ容器
EA508AM-31B φ67x 64mm/105ml 広口ポリ容器(10個)
EA508AM-32B φ67x 81mm/150ml 広口ポリ容器(10個)
EA508AM-33B φ83x 81mm/250ml 広口ポリ容器(10個)
EA508AM-34B φ83x 99mm/310ml 広口ポリ容器(10個)
ウェブカタログ画像
  • ※品番によってサイズが異なります。
  • 中栓イメージ
  • A:57㎜   W:67㎜   H:81㎜

資料

使用方法説明
  1. PDF
材質表
  1. PDF
RoHS
  1. PDF
  2. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top