品番 : EA508AM-33B
品名 : φ83x 81mm/250ml 広口ポリ容器(10個)
仕様
| メーカー | 瑞穂化成工業 | 型番 | 2022 |
|---|---|---|---|
| 容量 | 250ml | 胴径 | 83mm |
| 高さ | 81mm | フタ内径 | 73mm |
| 耐熱温度 | 80℃ | 材質 | 本体・キャップ:ポリプロピレン(PP) 中栓:ポリエチレン(PE) |
| 入数 | 10個 | ||
| 口径の広いポリプロピレン製の容器 | |||
| フタは、ねじ式 | |||
| 内部に突起が無く、ペースト状の物でも全部取り出すことができます。 | |||
| 中栓付で、サンプル容器や小物の輸送容器として使用できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,410 円(税抜)/ 3,751 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/08/12 20:04現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 1538ページ | ||||
