詳細表示

このページのURL:

品番 : EA508AM-61

品名 : φ90.5x17.5mm 耐熱シャーレ(2個)

仕様

メーカー サンプラテック 型番 02360
サイズ φ90.5×17.5mm 入数 2個
浅型
耐薬品性、耐熱性に優れた素材TPX(R)を用いて成型されたシャーレです。
オートクレーブ(121℃)も可能で、繰り返し使用できます。
食品衛生法適合原料を使用しています。
追加説明
カタログ価格

445 (税抜)/ 490 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 34

(2026/08/07 03:18現在)

商品入数 2 販売単位
カタログページ 1538ページ
バリエーション一覧
EA508AM-61 φ90.5x17.5mm 耐熱シャーレ(2個)
EA508AM-62 φ90.5x21mm 耐熱シャーレ(2個)
ウェブカタログ画像
入数:2個
  • 入数:2個

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top