品番 : EA508AM-62
品名 : φ90.5x21mm 耐熱シャーレ(2個)
仕様
| メーカー | サンプラテック | 型番 | 02361 |
|---|---|---|---|
| サイズ | φ90.5×21mm | 入数 | 2個 |
| 深型 | |||
| 耐薬品性、耐熱性に優れた素材TPX(R)を用いて成型されたシャーレです。 | |||
| オートクレーブ(121℃)も可能で、繰り返し使用できます。 | |||
| 食品衛生法適合原料を使用しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
470 円(税抜)/ 517 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 24 (2026/09/16 15:32現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1538ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA508AM-61 φ90.5x17.5mm 耐熱シャーレ(2個) |
| EA508AM-62 φ90.5x21mm 耐熱シャーレ(2個) |
