品番 : EA508AN-1
品名 : φ 89x 64mm/250ml 密閉容器(丸型/目盛付)
仕様
| メーカー | アスベル(ASVEL) | 型番 | PS-10 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ユニックス サークルポット | 容量 | 250ml |
| サイズ | φ89mm×64mm | 目盛単位 | 50ml |
| 材質 | 本体・フタ:PP(ポリプロピレン) パッキン:シリコンゴム |
||
| スクリュー式フタは取外し可能なパッキン付きで、密閉性に優れています。 | |||
| 容器表面の目盛によって内容量の確認が容易です。 | |||
| 同径の商品は積み重ねが可能 | |||
| 銀イオン抗菌加工 | |||
| ※電子レンジでの加熱時はフタを外してご使用ください。 (オートクレーブ:不可) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
295 円(税抜)/ 325 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 190 (2026/04/02 20:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1538ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA508AN-1 φ 89x 64mm/250ml 密閉容器(丸型/目盛付) |
| EA508AN-3 φ108x 80mm/480ml 密閉容器(丸型/目盛付) |
| EA508AN-5 φ124x 96mm/0.80L 密閉容器(丸型/目盛付) |
