詳細表示

このページのURL:

品番 : EA508AN-3

品名 : φ108x 80mm/480ml 密閉容器(丸型/目盛付)

仕様

メーカー アスベル(ASVEL) 型番 PS-20
商品名 ユニックス サークルポット 容量 480ml
サイズ φ108mm×80mm 目盛単位 100ml
材質 本体・フタ:PP(ポリプロピレン)
パッキン:シリコンゴム
スクリュー式フタは取外し可能なパッキン付きで、密閉性に優れています。
容器表面の目盛によって内容量の確認が容易です。
同径の商品は積み重ねが可能
銀イオン抗菌加工
※電子レンジでの加熱時はフタを外してご使用ください。 (オートクレーブ:不可)
追加説明
カタログ価格

395 (税抜)/ 435 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 54

(2026/05/24 19:33現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1538ページ
バリエーション一覧
EA508AN-1 φ 89x 64mm/250ml 密閉容器(丸型/目盛付)
EA508AN-3 φ108x 80mm/480ml 密閉容器(丸型/目盛付)
EA508AN-5 φ124x 96mm/0.80L 密閉容器(丸型/目盛付)
ウェブカタログ画像
  • 底面\n※画像は代表画像です
  • D:φ108mm   H:80 mm

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top