品番 : EA508AP-25
品名 : φ100x 73mm/ 330ml ガラス容器(パッキン付)
仕様
| メーカー | アスベル(ASVEL) | 型番 | MG-W330 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | フォルマ | 容量(ml) | 330 |
| 胴径(mm) | 100 | 高さ(mm) | 73 |
| 材質 | 本体:ソーダガラス フタ:ポリプロピレン パッキン:シリコーンゴム |
カラー | ホワイト |
| 重量 | 247g | ||
| 乾物から液体まで保存できる完全密閉性を実現したネジ式開閉 | |||
| 美しく計算されたフォルムがインテリアとしてキッチンを洗練された空間に演出します。 | |||
| すぐれた機能性と取り出しやすく安定感のあるデザインで引出し式収納だけでなくキッチントップでも活躍するガラスポットです。 | |||
| 上からの見えるクリア窓 | |||
| 積み重ね出来るフタ形状 ※同径フタの場合 |
|||
| 指かかりがよく、つかみやすさに配慮 | |||
| しっかり密閉できるパッキン付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
585 円(税抜)/ 644 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 41 (2026/09/17 20:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1538ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
