詳細表示

このページのURL:

品番 : EA508AP-29

品名 : φ110x162mm/1100ml ガラス容器(パッキン付)

仕様

メーカー アスベル(ASVEL) 型番 MG-1100
商品名 フォルマ 容量(ml) 1100
胴径(mm) 110 高さ(mm) 162
材質 本体:ソーダガラス
フタ:ポリプロピレン
パッキン:シリコーンゴム
カラー ホワイト
重量 530g
乾物から液体まで保存できる完全密閉性を実現したネジ式開閉
美しく計算されたフォルムがインテリアとしてキッチンを洗練された空間に演出します。
すぐれた機能性と取り出しやすく安定感のあるデザインで引出し式収納だけでなくキッチントップでも活躍するガラスポットです。
上からの見えるクリア窓
積み重ね出来るフタ形状
※同径フタの場合
指かかりがよく、つかみやすさに配慮
しっかり密閉できるパッキン付
追加説明
カタログ価格

935 (税抜)/ 1,029 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 20

(2026/06/29 16:51現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1538ページ
バリエーション一覧
EA508AP-25 φ100x 73mm/ 330ml ガラス容器(パッキン付)
EA508AP-26 φ 90x 85mm/ 330ml ガラス容器(パッキン付)
EA508AP-27 φ100x101mm/ 500ml ガラス容器(パッキン付)
EA508AP-28 φ100x132mm/ 700ml ガラス容器(パッキン付)
EA508AP-29 φ110x162mm/1100ml ガラス容器(パッキン付)
ウェブカタログ画像
  • プラスチックの耐薬品性

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top