詳細表示

このページのURL:

品番 : EA508AP-31

品名 : 130x110x105mm/0.5L ガラス容器(パッキン付)

仕様

容量 0.5L サイズ(mm) 外寸:130×110×105
口の内径:85
底の内径:100
底から口までの高さ:78
重量(g) 594 材質 本体・蓋:ソーダガラス
金属部:ステンレス鋼(クロムめっき)
パッキン:シリコーンゴム(耐熱温度180度)
シリコーン製パッキンと、さびにくいステンレス性のストッパーでしっかりロック。
梅酒や果実酒作りに。
追加説明
カタログ価格

1,100 (税抜)/ 1,210 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/09/16 11:14現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1538ページ
バリエーション一覧
EA508AP-31 130x110x105mm/0.5L ガラス容器(パッキン付)
EA508AP-32 130x115x130mm/0.75L ガラス容器(パッキン付)
EA508AP-33 130x115x150mm/1.0L ガラス容器(パッキン付)
EA508AP-34 130x115x200mm/1.5L ガラス容器(パッキン付)
EA508AP-35 130x125x215mm/2.0L ガラス容器(パッキン付)
EA508AP-36 145x140x235mm/3.0L ガラス容器(パッキン付)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top