品番 : EA508AP-35
品名 : 130x125x215mm/2.0L ガラス容器(パッキン付)
仕様
| 容量 | 2.0L | サイズ(mm) | 外寸:130×125×215 口の内径:85 底の内径:115 底から口までの高さ:188 |
|---|---|---|---|
| 重量(g) | 1090 | 材質 | 本体・蓋:ソーダガラス 金属部:ステンレス鋼(クロムめっき) パッキン:シリコーンゴム(耐熱温度180度) |
| シリコーン製パッキンと、さびにくいステンレス性のストッパーでしっかりロック。 | |||
| 梅酒や果実酒作りに。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,000 円(税抜)/ 2,200 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/07/06 23:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1538ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
