品番 : EA508AR-17
品名 : φ105x143mm/0.85L 密閉容器(ステンレス製)
仕様
容量 | 850ml | サイズ | 140(金具含む)×105×143(H)mm |
---|---|---|---|
材質 | 本体:ステンレス(SUS304) 蓋:アクリル 金具:スチール |
重量 | 290g |
蓋は1点パッチン止です。 | |||
入数は1個入りです。 | |||
フタは取り外し可能です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,040 円(税抜)/ 3,344 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 7 (2024/05/16 19:09現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1608ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA508AR-16 φ105x 85mm/0.45L 密閉容器(ステンレス製) |
EA508AR-17 φ105x143mm/0.85L 密閉容器(ステンレス製) |
EA508AR-18 φ105x175mm/1.10L 密閉容器(ステンレス製) |
EA508AR-19 φ105x280mm/2.00L 密閉容器(ステンレス製) |
拡大