詳細表示

このページのURL:

品番 : EA508SR-11

品名 : 127x 95mm/0.85L 密閉容器(ステンレス製)

ふたは1点パッチン止

仕様

容量 0.85L 外寸(mm) φ127×95(H)
内寸(mm) φ118×74(H) フタサイズ φ128×26(H)mm
材質 本体:SUS304
蓋:SUS304
留め具:鉄
重量 394g
蓋は、1点パッチン止
追加説明
カタログ価格

1,910 (税抜)/ 2,101 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 417

(2026/04/01 17:59現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0615ページ 1538ページ
バリエーション一覧
EA508SR-11 127x 95mm/0.85L 密閉容器(ステンレス製)
EA508SR-12 127x124mm/1.15L 密閉容器(ステンレス製)
EA508SR-13 127x155mm/1.50L 密閉容器(ステンレス製)
EA508SR-14 127x184mm/1.84L 密閉容器(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top