品番 : EA508SR-13
品名 : 127x155mm/1.50L 密閉容器(ステンレス製)
ふたは1点パッチン止
仕様
材質 | 本体:SUS304、フタ:SUS304、フタ裏パッキン:TPR | 容量 | 1.5L |
---|---|---|---|
外寸サイズ | φ127×155(H)mm | 内寸サイズ | φ118×133(H)mm |
フタサイズ | φ128×26(H)mm | 重量 | 442g |
蓋は、1点パッチン止式 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,470 円(税抜)/ 2,717 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 337 (2024/05/02 15:38現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0641ページ 1608ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA508SR-11 127x 95mm/0.85L 密閉容器(ステンレス製) |
EA508SR-12 127x124mm/1.15L 密閉容器(ステンレス製) |
EA508SR-13 127x155mm/1.50L 密閉容器(ステンレス製) |
EA508SR-14 127x184mm/1.84L 密閉容器(ステンレス製) |
拡大