品番 : EA508SR-14
品名 : 127x184mm/1.84L 密閉容器(ステンレス製)
ふたは1点パッチン止
仕様
| 容量 | 1.84L | 外寸(mm) | φ127×184(H) |
|---|---|---|---|
| 内寸(mm) | φ118×163(H) | フタサイズ | φ128×26(H)mm |
| 材質 | 本体・蓋:SUS304 留め具:鉄 パッキン:TPR |
重量 | 484g |
| 蓋は、1点パッチン止 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,850 円(税抜)/ 3,135 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 525 (2026/11/21 10:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0615ページ 1538ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA508SR-11 127x 95mm/0.85L 密閉容器(ステンレス製) |
| EA508SR-12 127x124mm/1.15L 密閉容器(ステンレス製) |
| EA508SR-13 127x155mm/1.50L 密閉容器(ステンレス製) |
| EA508SR-14 127x184mm/1.84L 密閉容器(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
