品番 : EA508SR-3
品名 : 127x155mm/1.50L 密閉容器(ステンレス製/アクリル蓋)
ふたは1点パッチン止
仕様
| 容量 | 1.5L | 外寸(mm) | φ127×155(H) |
|---|---|---|---|
| 内寸(mm) | φ118×133(H) | 材質 | 本体:SUS304 ふた:アクリル ふたパッキン部:TPR |
| 重量 | 433g | ||
| 蓋は、1点パッチン止式 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
950 円(税抜)/ 1,045 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 213 (2026/04/01 21:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0615ページ 1538ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA508SR-2 127x124mm/1.15L 密閉容器(ステンレス製/アクリル蓋) |
| EA508SR-3 127x155mm/1.50L 密閉容器(ステンレス製/アクリル蓋) |
ウェブカタログ画像
拡大

