品番 : EA508AR-5
品名 : φ23x50mm/ 5ml ガラス容器(アルミキャップ)
仕様
| 容量 | 5ml | サイズ | 容器:φ23×50mm フタ:φ23×14mm 中フタ:φ15.5×7mm |
|---|---|---|---|
| 重量 | 23g | 材質 | 胴体:ガラス キャップ:アルミニウム 中フタ:樹脂 |
| フタはねじ式 | |||
| 中フタの中央に穴(約3mm)が開いています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
365 円(税抜)/ 402 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 23 (2026/11/09 01:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1538ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA508AR-5 φ23x50mm/ 5ml ガラス容器(アルミキャップ) |
| EA508AR-6 φ27x60mm/10ml ガラス容器(アルミキャップ) |
ウェブカタログ画像
拡大
