詳細表示

このページのURL:

品番 : EA508AR-6

品名 : φ27x60mm/10ml ガラス容器(アルミキャップ)

仕様

容量 10ml サイズ 容器:φ27×59mm
フタ:φ23×14mm
中フタ:φ15.5×7mm
重量 29g 材質 胴体:ガラス
キャップ:アルミニウム
中フタ:樹脂
フタはねじ式
中フタの中央に穴(約3mm)が開いています。
追加説明
カタログ価格

380 円(税抜)/ 418 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 123

(2026/11/09 01:50現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1538ページ
バリエーション一覧
EA508AR-5 φ23x50mm/ 5ml ガラス容器(アルミキャップ)
EA508AR-6 φ27x60mm/10ml ガラス容器(アルミキャップ)
ウェブカタログ画像
  • 中フタの中央に穴が開いています。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top