詳細表示

このページのURL:

品番 : EA508AT-321B

品名 : 20L ポリタンク(赤/ノズル無/5個)

仕様

メーカー 瑞穂化成工業 型番 0207R
容量(L) 20 サイズ 350(W)×178(D)×416(H)mm
口径 50mm・44mm 材質 ポリエチレン
色 本体:レッド
キャップ:ホワイト
適合ノズル 2041N(EA508AT-220)
重量 1292g 入数 5個
パッキン付
遮光性
RoHS10物質対応品
※灯油の使用不可(耐油製のパッキンではありません)
追加説明
カタログ価格

16,100 円(税抜)/ 17,710 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/12 08:13現在)

商品入数 5 販売単位 St
カタログページ 2451ページ
バリエーション一覧
EA508AT-311 10L ポリタンク(赤/ノズル無)
EA508AT-311B 10L ポリタンク(赤/ノズル無/3個)
EA508AT-321 20L ポリタンク(赤/ノズル無)
EA508AT-321B 20L ポリタンク(赤/ノズル無/5個)
ウェブカタログ画像
入数:5個
  • 入数:5個
  • パッキン付き
  • A:50㎜   A’:44㎜\nW:350㎜   D:178㎜   H:416㎜

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top