品番 : EA508AT-238
品名 : 20L ポリタンク用キャップ(平たん側ツル付/ブラック)
仕様
| メーカー | 瑞穂化成工業 | 型番 | 2040BK |
|---|---|---|---|
| サイズ | 外寸:φ73mm 内寸:φ67mm |
材質 | ポリエチレン |
| 色 | ブラック | 重量 | 19.3g |
| 20Lポリタンク用キャップ(平たん側用) | |||
| ツル付 | |||
| RoHS10物質対応品 | |||
| 適合ポリタンクは下記その他関連をご参照ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
380 円(税抜)/ 418 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 15 (2026/11/12 08:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2451ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA508AT-233 20L ポリタンク用キャップ(平たん側ツル付/ホワイト) |
| EA508AT-234 20L ポリタンク用キャップ(平たん側ツル付/レッド) |
| EA508AT-235 20L ポリタンク用キャップ(平たん側ツル付/ブルー) |
| EA508AT-238 20L ポリタンク用キャップ(平たん側ツル付/ブラック) |
ウェブカタログ画像
拡大
