品番 : EA508AT-322B
品名 : 20L ポリタンク(青/ノズル無/5個)
仕様
| メーカー | 瑞穂化成工業 | 型番 | 0207BL |
|---|---|---|---|
| 容量(L) | 20 | サイズ | 350(W)×178(D)×416(H)mm |
| 口径 | 50mm・44mm | 材質 | ポリエチレン |
| 色 | 本体:ブルー キャップ:ホワイト |
適合ノズル | 2041N(EA508AT-220) |
| 重量 | 1292g | 入数 | 5個 |
| パッキン付 | |||
| 遮光性 | |||
| RoHS10物質対応品 | |||
| ※灯油の使用不可(耐油製のパッキンではありません) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
16,100 円(税抜)/ 17,710 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/12 08:13現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 2451ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA508AT-312 10L ポリタンク(青/ノズル無) |
| EA508AT-312B 10L ポリタンク(青/ノズル無/3個) |
| EA508AT-322 20L ポリタンク(青/ノズル無) |
| EA508AT-322B 20L ポリタンク(青/ノズル無/5個) |
ウェブカタログ画像
拡大
入数:5個
