詳細表示

このページのURL:

品番 : EA508AT-312B

品名 : 10L ポリタンク(青/ノズル無/3個)

仕様

メーカー 瑞穂化成工業 型番 0206BL
容量 10L サイズ 310(W)×150(D)×330(H)mm
口径 44mm 本体:ブルー
キャップ:ホワイト
材質 ポリエチレン 適合ノズル EA508AT-205
重量 764g 入数 3個
パッキン付
遮光性
RoHS10物質対応品
※灯油の使用不可(耐油製のパッキンではありません)
追加説明
カタログ価格

8,350 (税抜)/ 9,185 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/07/24 03:56現在)

商品入数 3 販売単位 ST
カタログページ 2451ページ
バリエーション一覧
EA508AT-312 10L ポリタンク(青/ノズル無)
EA508AT-312B 10L ポリタンク(青/ノズル無/3個)
EA508AT-322 20L ポリタンク(青/ノズル無)
EA508AT-322B 20L ポリタンク(青/ノズル無/5個)
ウェブカタログ画像
入数:3個
  • 入数:3個
  • パッキン付き
  • A:44㎜   A’:44㎜\nW:310㎜   D:150㎜   H:330㎜

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top