品番 : EA508AT-231
品名 : キャップ(5L,10Lポリタンク用/ななめ・平たん側
仕様
| メーカー | 瑞穂化成工業 | 型番 | 2044 |
|---|---|---|---|
| 仕様 | ななめ側/平たん側 | サイズ | 外寸:φ60mm 内寸:φ55mm |
| 材質 | ポリエチレン | 重量 | 11.7g |
| 適合容器 | EA508AT-105、-105B、110、-110B、-305、-305B、-310、-310B、-311、-311B、-312、-312B、315、-315B | ||
| 5L、10Lポリタンク用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
195 円(税抜)/ 215 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 71 (2026/01/17 13:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2451ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA508AT-231 キャップ(5L,10Lポリタンク用/ななめ・平たん側 |
| EA508AT-232 キャップ(20Lポリタンク用/ななめ側) |
ウェブカタログ画像
拡大
