詳細表示

このページのURL:

品番 : EA508AT-305B

品名 : 5L ポリタンク(モスグリーン/ノズル無/5個)

仕様

メーカー 瑞穂化成工業 型番 0205MG
容量 5L サイズ 260(W)×120(D)×285(H)mm
口径 44mm 色 本体:モスグリーン
キャップ:ブラック
材質 ポリエチレン 適合ノズル EA508AT-205
重量 438g 入数 5個
パッキン付
遮光性
アウトドアにも最適なモスグリーンカラー
RoHS10物質対応品
※灯油の使用不可(耐油製のパッキンではありません)
追加説明
カタログ価格

11,300 円(税抜)/ 12,430 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/01 07:16現在)

商品入数 5 販売単位 ST
カタログページ 2535ページ
バリエーション一覧
EA508AT-305 5L ポリタンク(モスグリーン/ノズル無)
EA508AT-305B 5L ポリタンク(モスグリーン/ノズル無/5個)
EA508AT-315 10L ポリタンク(モスグリーン/ノズル無)
EA508AT-315B 10L ポリタンク(モスグリーン/ノズル無/3個)
EA508AT-325 20L ポリタンク(モスグリーン/ノズル無)
EA508AT-325B 20L ポリタンク(モスグリーン/ノズル無/5個)
ウェブカタログ画像
入数:5個
  • 入数:5個
  • パッキン付き
  • A:44㎜   A’:44㎜\nW:260㎜   D:120㎜   H:285㎜

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top