品番 : EA508AT-315B
品名 : 10L ポリタンク(モスグリーン/ノズル無/3個)
仕様
| メーカー | 瑞穂化成工業 | 型番 | 0206MG |
|---|---|---|---|
| 容量 | 10L | サイズ | 310(W)×150(D)×330(H)mm |
| 口径 | 44mm | 色 | 本体:モスグリーン キャップ:ブラック |
| 材質 | ポリエチレン | 適合ノズル | EA508AT-205 |
| 重量 | 764g | 入数 | 3個 |
| パッキン付 | |||
| 遮光性 | |||
| アウトドアにも最適なモスグリーンカラー | |||
| RoHS10物質対応品 | |||
| ※灯油の使用不可(耐油製のパッキンではありません) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,350 円(税抜)/ 9,185 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/05/02 07:17現在) |
||||
| 商品入数 | 3 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 2535ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA508AT-205 : ポリ容器用ノズル(AT-105~110B,305~315B用) |
| オプション | EA508AT-231 : キャップ(5L,10Lポリタンク用/ななめ・平たん側 |
ウェブカタログ画像
拡大
入数:3個
