詳細表示

このページのURL:

品番 : EA508AT-205

品名 : ポリ容器用ノズル(AT-105~110B,305~315B用)

仕様

メーカー 瑞穂化成工業 型番 2043N
適合ポリタンク EA508AT-105、105B、110、110B、310、310B、-311、-311B、-312、-312B、-305、-305B、-315、-315B 材質 ポリエチレン
全長 355mm(装着時:340mm)
追加説明
カタログ価格

595 (税抜)/ 655 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 60

(2026/01/17 13:26現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 2451ページ
バリエーション一覧
EA508AT-205 ポリ容器用ノズル(AT-105~110B,305~315B用)
EA508AT-220 ポリ容器用ノズル(AT-120~120B,320~325B用)
ウェブカタログ画像
  • 使用例です

資料

カタログ
  1. PDF
使用方法説明
  1. PDF
材質表
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF
RoHS
  1. PDF
  2. PDF
  3. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top