品番 : EA508AT-312
品名 : 10L ポリタンク(青/ノズル無)
仕様
| メーカー | 瑞穂化成工業 | 型番 | 0206BL |
|---|---|---|---|
| 容量 | 10L | サイズ | 310(W)×150(D)×330(H)mm |
| 口径 | 44mm | 色 | 本体:ブルー キャップ:ホワイト |
| 材質 | ポリエチレン | 適合ノズル | EA508AT-205 |
| 重量 | 764g | 入数 | 1個 |
| パッキン付 | |||
| 遮光性 | |||
| RoHS10物質対応品 | |||
| ※灯油の使用不可(耐油製のパッキンではありません) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,490 円(税抜)/ 3,839 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/07/24 03:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2451ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA508AT-312 10L ポリタンク(青/ノズル無) |
| EA508AT-312B 10L ポリタンク(青/ノズル無/3個) |
| EA508AT-322 20L ポリタンク(青/ノズル無) |
| EA508AT-322B 20L ポリタンク(青/ノズル無/5個) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA508AT-205 : ポリ容器用ノズル(AT-105~110B,305~315B用) |
| オプション | EA508AT-231 : キャップ(5L,10Lポリタンク用/ななめ・平たん側 |
ウェブカタログ画像
拡大
