詳細表示

このページのURL:

品番 : EA508AT-310

品名 : 10L ポリタンク(遮光性/ノズル無)

モデルチェンジ内容

26/02/18 キャップ色の変更。旧:白、新:黒(No.57 9025)

仕様

メーカー 瑞穂化成工業 型番 0206BK
容量 10L サイズ 310(W)×150(D)×330(H)mm
口径 44mm ブラック
材質 ポリエチレン 適合ノズル EA508AT-205
入数 1個
パッキン付
遮光性
RoHS10物質対応品
※灯油の使用不可(耐油製のパッキンではありません)
追加説明
カタログ価格

3,490 (税抜)/ 3,839 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/07/24 03:55現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2451ページ
バリエーション一覧
EA508AT-310 10L ポリタンク(遮光性/ノズル無)
EA508AT-310B 10L ポリタンク(遮光性/ノズル無/6個)
ウェブカタログ画像
  • パッキン付
  • A:44㎜   A’:44㎜\nW:310㎜   D:150㎜   H:330㎜

資料

SDS日本語
  1. PDF
RoHS
  1. PDF
  2. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top