品番 : EA508AT-310B
品名 : 10L ポリタンク(遮光性/ノズル無/6個)
モデルチェンジ内容
26/02/18 キャップ色の変更。旧:白、新:黒(No.57 9025)
仕様
| メーカー | 瑞穂化成工業 | 型番 | 0206BK |
|---|---|---|---|
| 容量 | 10L | サイズ | 310(W)×150(D)×330(H)mm |
| 口径 | 44mm | 色 | ブラック |
| 材質 | ポリエチレン | 適合ノズル | EA508AT-205 |
| 入数 | 6個 | ||
| パッキン付 | |||
| 遮光性 | |||
| RoHS10物質対応品 | |||
| ※灯油の使用不可(耐油製のパッキンではありません) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
16,700 円(税抜)/ 18,370 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/07/02 20:57現在) |
||||
| 商品入数 | 6 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 2451ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA508AT-310 10L ポリタンク(遮光性/ノズル無) |
| EA508AT-310B 10L ポリタンク(遮光性/ノズル無/6個) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA508AT-1 : じょうご(5L,10Lポリタンク用/フィルター付) |
| オプション | EA508AT-3 : コック(5L,10Lポリタンク用) |
| オプション | EA508AT-205 : ポリ容器用ノズル(AT-105~110B,305~315B用) |
| オプション | EA508AT-231 : キャップ(5L,10Lポリタンク用/ななめ・平たん側 |
