品番 : EA508AT-3
品名 : コック(5L,10Lポリタンク用)
仕様
| メーカー | 瑞穂化成工業 | 型番 | 0523 |
|---|---|---|---|
| 材質 | ポリプロピレン(PP) ポリエチレン(PE) |
パッキン | バイトン(フッ素ゴム) |
| 5L、10L用コック | |||
| 【適合ポリタンク】 EA508AT-105、105B、110、110B、310、310B ※下記その他関連をご参照ください。 |
|||
| 耐薬品性に優れています。 | |||
| ※ホース接続は、ホース使用を前提としていない為使用できません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,530 円(税抜)/ 2,783 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/08/12 21:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2451ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA508AT-3 コック(5L,10Lポリタンク用) |
| EA508AT-4 コック(20Lポリタンク用) |
