詳細表示

このページのURL:

品番 : EA508AV-110

品名 : 10L 広口ポリタンク(ケミカルコック付)

仕様

メーカー 瑞穂化成工業 型番 0316
容量 10L(広口) サイズ 413(W)×148(D)×332(H)mm
口径 99mm 材質 容器・コック:ポリエチレン、ポリプロピレン
Oリング:バイトン(フッ素ゴム)
ケミカルコック付
(コックは取り外しできません。ホース接続不可。)
液ダレ防止先端キャップ付
(液体を注いでいる時はキャップを上部に収納できます。)
パッキン付
吐出口は排水時に水が分散しない十字型
※界面活性剤入の液体を使用した場合、容器からの液漏れの原因となる場合があります。
追加説明
カタログ価格

6,760 円(税抜)/ 7,436 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/11/20 09:41現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2452ページ
バリエーション一覧
EA508AV-110 10L 広口ポリタンク(ケミカルコック付)
EA508AV-120 20L 広口ポリタンク(ケミカルコック付)
ウェブカタログ画像
  • 液ダレ防止先端キャップ\n(コックは取り外しできません)
  • 排水時に水が分散しない十字型
  • 液体を注いでいる時はキャップを上部に収納できます。
  • パッキン付き
  • A:99㎜\nW:413㎜   D:148㎜   H:332㎜

資料

材質表
  1. PDF
  2. PDF
SDS日本語
  1. PDF
  2. PDF
  3. PDF
  4. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top