品番 : EA508AV-120
品名 : 20L 広口ポリタンク(ケミカルコック付)
仕様
| メーカー | 瑞穂化成工業 | 型番 | 0318 |
|---|---|---|---|
| 容量 | 20L(広口) | サイズ | 450×206×415mm |
| 口径 | 99mm | 材質 | 容器・コック:ポリエチレン、ポリプロピレン Oリング:バイトン(フッ素ゴム) |
| ケミカルコック付 (コックは取り外しできません。ホース接続不可。) |
|||
| 液ダレ防止先端キャップ付 (液体を注いでいる時はキャップを上部に収納できます。) |
|||
| パッキン付 | |||
| 吐出口は排水時に水が分散しない十字型 | |||
| ※界面活性剤入の液体を使用した場合、容器からの液漏れの原因となる場合があります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,280 円(税抜)/ 9,108 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 14 (2026/10/06 08:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2452ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA508AV-110 10L 広口ポリタンク(ケミカルコック付) |
| EA508AV-120 20L 広口ポリタンク(ケミカルコック付) |
