詳細表示

このページのURL:

品番 : EA508AV-205

品名 : 5L ポリタンク(封印キャップ)

カタログ訂正

26/02/18 サイズの訂正。誤:140(W)x200(D)x280(H)mm、正:200(W)x140(D)x280(H)mm(No.57 9025)

仕様

メーカー 瑞穂化成工業 型番 0188F
容量 5L サイズ 200(W)×140(D)×280(H)mm
口径 33mm 材質 ポリエチレン
キャップが開封されているのが一目でわかるライナー付き(改ざん防止キャップ)
封印キャップの採用、開封確認が可能なため、内容物の安全性を確保できます。
パッキン付
アルコール製剤(エタノール製剤)に使用可能
RoHS10物質対応品
追加説明
カタログ価格

2,180 (税抜)/ 2,398 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 70

(2026/06/18 09:09現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2452ページ
バリエーション一覧
EA508AV-205 5L ポリタンク(封印キャップ)
EA508AV-220 20L ポリタンク(封印キャップ)
EA508AV-221 20L ポリタンク(封印キャップ/正角)
ウェブカタログ画像
  • ※品番によってサイズが異なります。
  • A:33㎜\nW:200㎜   D:140㎜   H:280㎜  

資料

SDS日本語
  1. PDF
RoHS
  1. PDF
  2. PDF
  3. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top