詳細表示

このページのURL:

品番 : EA508AV-220

品名 : 20L ポリタンク(封印キャップ)

仕様

メーカー 瑞穂化成工業 型番 0193F
容量 20L サイズ 360(W)×206(D)×410(H)mm
口径 50mm 材質 ポリエチレン
キャップが開封されているのが一目でわかるライナー付き(改ざん防止キャップ)
封印キャップの採用、開封確認が可能なため、内容物の安全性を確保できます。
パッキン付
アルコール製剤(エタノール製剤)に使用可能
RoHS10物質対応品
追加説明
カタログ価格

4,190 円(税抜)/ 4,609 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 25

(2026/10/31 17:51現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2452ページ
バリエーション一覧
EA508AV-205 5L ポリタンク(封印キャップ)
EA508AV-220 20L ポリタンク(封印キャップ)
EA508AV-221 20L ポリタンク(封印キャップ/正角)
ウェブカタログ画像
  • A:50㎜\nW:360㎜   D:206㎜   H:410㎜  
  • ※品番によってサイズが異なります。

資料

SDS日本語
  1. PDF
RoHS
  1. PDF
  2. PDF
  3. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top