品番 : EA508CB-2
品名 : φ 63x121mm/ 250ml 広口ポリ容器(帯電防止)
仕様
メーカー | サンプラテック | 型番 | 25499 |
---|---|---|---|
容量 | 250ml | 胴径 | 63mm |
高さ | 121mm | フタ内径 | 31mm |
材質 | ポリエチレン | 入数 | 1個 |
広口タイプ | |||
通常のポリ瓶に”帯電防止”という新たな機能を持たせました。 | |||
パーティクル付着の防止、内容物の絶縁破壊の危険性防止など、ポリ瓶では意外と無かった機能が付加されました。 | |||
特殊なポリマー型帯電防止剤で半永続的な帯電防止効果が期待できます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
260 円(税抜)/ 286 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 154 (2025/10/18 09:38現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 1592ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA508CB-1 φ 51x 90mm/ 100ml 広口ポリ容器(帯電防止) |
EA508CB-2 φ 63x121mm/ 250ml 広口ポリ容器(帯電防止) |
EA508CB-3 φ 78x151mm/ 500ml 広口ポリ容器(帯電防止) |
EA508CB-4 φ100x186mm/1000ml 広口ポリ容器(帯電防止) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)