詳細表示

このページのURL:

品番 : EA508CB-3

品名 : φ 78x151mm/ 500ml 広口ポリ容器(帯電防止)

仕様

メーカー サンプラテック 型番 25006
容量 500ml 胴径 φ78mm
高さ 151mm フタ内径 φ43mm
材質 ポリエチレン 入数 1個
広口タイプ
通常のポリ瓶に”帯電防止”という新たな機能を持たせました。
パーティクル付着の防止、内容物の絶縁破壊の危険性防止など、ポリ瓶では意外と無かった機能が付加されました。
特殊なポリマー型帯電防止剤で半永続的な帯電防止効果が期待できます。
追加説明
カタログ価格

465 (税抜)/ 512 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 138

(2026/08/14 13:55現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1539ページ
バリエーション一覧
EA508CB-1 φ 51x 90mm/ 100ml 広口ポリ容器(帯電防止)
EA508CB-2 φ 63x121mm/ 250ml 広口ポリ容器(帯電防止)
EA508CB-3 φ 78x151mm/ 500ml 広口ポリ容器(帯電防止)
EA508CB-4 φ100x186mm/1000ml 広口ポリ容器(帯電防止)
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top