詳細表示

このページのURL:

品番 : EA508CC-11

品名 : φ 48x 97mm/ 100ml 広口ポリ容器(クリアー)

仕様

メーカー サンプラテック 型番 02013
容量 100ml 胴径 φ48mm
高さ 97mm フタ内径 φ32mm
目盛単位 10ml 耐熱温度 60℃
材質 フタ:ポリプロピレン
本体:K-RESIN
入数 1個
広口タイプ
クリアーボトルは中栓なしでも液漏れはありません。
中栓を取り外す煩わしい作業をなくし、時間の省力化を実現しました。
クリアで透明性抜群
プラスチック可塑剤(DOA・DOP)および酸化防止剤(BHT・BHA)等を使用していませんので、食品用の容器および医療用としても使用できます。
追加説明
カタログ価格

285 (税抜)/ 314 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 174

(2026/07/07 07:45現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1539ページ
バリエーション一覧
EA508CC-11 φ 48x 97mm/ 100ml 広口ポリ容器(クリアー)
EA508CC-12 φ 63x127mm/ 250ml 広口ポリ容器(クリアー)
EA508CC-13 φ 75x163mm/ 500ml 広口ポリ容器(クリアー)
EA508CC-14 φ 95x200mm/1000ml 広口ポリ容器(クリアー)
EA508CC-15 φ121x246mm/2000ml 広口ポリ容器(クリアー)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • プラスチックの耐薬品性

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top