品番 : EA508CC-12
品名 : φ 63x127mm/ 250ml 広口ポリ容器(クリアー)
仕様
| メーカー | サンプラテック | 型番 | 02014 |
|---|---|---|---|
| 容量 | 250ml | 胴径 | φ63mm |
| 高さ | 127mm | フタ内径 | φ33mm |
| 目盛単位 | 25ml | 耐熱温度 | 60℃ |
| 材質 | フタ:ポリプロピレン 本体:K-RESIN |
入数 | 1個 |
| 広口タイプ | |||
| クリアーボトルは中栓なしでも液漏れはありません。 | |||
| 中栓を取り外す煩わしい作業をなくし、時間の省力化を実現しました。 | |||
| クリアで透明性抜群 | |||
| プラスチック可塑剤(DOA・DOP)および酸化防止剤(BHT・BHA)等を使用していませんので、食品用の容器および医療用としても使用できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
365 円(税抜)/ 402 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 87 (2026/02/03 01:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1539ページ | ||||
